Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT bånddispenser med 3 forhåndsinnstilte lengder | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT tapedispenser med 3 forhåndsinnstilte lengder

På lager
Vare: AA3FWM Modell: ZCM0800-WTKryssref: 11J976

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggKraftig plast
Kjernediameter1 ", 3"
Skjære lengde1.18 ", 1.77", 3.54 "
FôrAutomatisk
Høyde4.53 "
Lengde6.97 "
Maks. Rull utenfor Dia.5.3 "
Maks. Tape bredde1"
TapekutterHåndbok
Lengde på båndlevering3 Forhåndsinnstilt
Tape bredde0.25 til 1 "
Bredde3.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8472909080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
START INTERNATIONAL ZCM0800 Elektrisk tapedispenser, batteridrevet, 0.25 til 1 tommers tapebredde | CM9GVT ZCM08001 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT tapedispenser med 3 forhåndsinnstilte lengder
1 391 NOK / enhet