Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL SL7808K Manuell poseforsegling Montering på benkeplate | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K Manuell Bag Sealer Benktoppmontering

På lager
Vare: AA3FVF Modell: SL7808KKryssref: 11J930

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell veske konisk
Høyde8.24 "
Lengde10 "
Maks. Tape Utvendig Dia.7"
MonteringTable Top
Halsstørrelse3 / 8 "
Rullbredde3 / 4 "
Tetningsbredde3 / 8 "
Sporstørrelse0.625 "
Tape bredde0.79 "
Bredde3.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.88
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516790000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Tetningstykkelse (6 mil)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. Tape Utvendig Dia.RullbreddeTape breddeBreddePris
START INTERNATIONAL SL7605K Manuell Bag Sealer Benktoppmontering | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "485NOK
START INTERNATIONAL SL7606 Manuell Bag Sealer Benktoppmontering | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "1 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL SL7808K Manuell Bag Sealer Benktoppmontering
1 209 NOK / enhet