START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk Hang Tab Dispenser 11 tommer Lengde | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk Hang Tab Dispenser 11 tommer Lengde

På lager
Vare: AA3FUY Modell: LDHANGTABKryssref: 11J919

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dispenser for hengekort
Forsterker @ 50 Hz1.8A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.1"
Matehastighet3.3 tommer/sek.
Høyde14.5 "
Etikettlengde0.50 til 6 "
Lengde10.8 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 4.75 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet16 "
Spenning110/115
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde10.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8422309120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Etikettlengde (6 ")
    • Maks. Etikettbredde (4-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk Hang Tab Dispenser 11 tommer Lengde
9 998 NOK / enhet