Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL LD3000 Elektrisk etikettdispenser 7 Lengde 12V DC | AH9DME 39UL42

START INTERNATIONAL LD3000 Elektrisk etikettdispenser 7 Lengde 12V DC

På lager
Vare: AH9DME Modell: LD3000Kryssreferanse: 39UL42

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
FARGESvart
Kjerne Dia.1 "og 3"
Matehastighet2.2 tommer/sek.
Høyde10.7 "
Etikettlengde0.25 til 3 "
Lengde7"
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 2.25 "
MaterialeAnodisert Alluminum
Rullkapasitet7.5 "
Spenning12V DC
Bredde6.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9505
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Matehastighet: 2.2 "per sek.
    • Maks. Etikettbredde: 2-1 / 4 "
    • Maks. Etikettlengde: 3 mm

Produktvarianter

ProduktModellEtikettlengdeLiner Bredde KapasitetSpenningPris
START INTERNATIONAL LD3500 Elektrisk etikettdispenser 7 Lengde 12V DC | AH9DMD 39UL41 LD35000.25 til 4 "0.25 til 2.25 "12V DC m / universal transformator7 305 NOK
START INTERNATIONAL LD3000 ESD elektrostatisk dissipativ etikettdispenser, 0.25 til 3 tommers etikettlengde | CM9GUW LD3000 ESD0.25 til 3 "0.25 til 2.25 "12V DC11 277 NOK
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000 FDA elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 2.25 tommers foringsbredde, 0.25 til 3 tommers etikettlengde | CM9GUX LD3000 FDA0.25 til 3 "0.25 til 2.25 "12V DC14 523 NOK
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000-J elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 2.65 tommers foringsbredde, 0.25 til 3 tommers etikettlengde | CH9KQZ LD3000-J0.25 til 3 "0.25 til 2.65 "12V DC8 681 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LD3000 Elektrisk etikettdispenser 7 Lengde 12V DC
6 977 NOK / enhet