START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flaskeetikett 6-1/2 tommer Maks. etikett W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flaskeetikett 6-1/2 tommer maks. etikett W

På lager
Vare: AA3FUH Modell: LAB01Kryssref: 11J892

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell flaskeetiketter
FARGEBlack
Diameter0.50 til 6.5 "
Høyde10.9 "
Etikettlengde0.50 til 12 "
Etikettbredde1 til 6.5 "
Lengde22.5 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet10 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Etikettlengde (12 "(300 mm))
    • Maks. Etikettbredde (6-1 / 2 "(165mm))
    • Maks. Rull Dia. (12 "(300 mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm)
    • Min. Etikettlengde (1 mm)
    • Min. Etikettbredde (1 "(25 mm))

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flaskeetikett 6-1/2 tommer maks. etikett W
12 378 NOK / enhet