Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL DC6050 automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 11 tommer Bredde | AF7DYR 20XE05

START INTERNATIONAL DC6050 automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 11 tommer Bredde

På lager
Vare: AF7DYR Modell: DC6050Kryssreferanse: 20XE05

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
8 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser
FARGESvart
Kjerne Dia.1 "og 3"
Matehastighet3.3 tommer/sek.
Høyde15 "
Etikettlengde0.50 til 6 "
Lengde11 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 4.5 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet16 "
Spenning110/115
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8422309120

Produktdetaljer:

    • Matehastighet (3.3 tommer / sek.)
    • Maks. Etikettlengde (6 ")
    • Maks. Etikettbredde (4-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
START INTERNATIONAL DC6050C Automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 11 tommer Bredde | AF7DYT 20XE06 DC6050C10 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL DC6050 automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 11 tommer Bredde
8 851 NOK / enhet