Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C637E-150 Stålregelfjær herdet 150mm Type 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969

STARRETT C637E-150 Steel Rule Fjær herdet 150 mm Type 37

På lager
Vare: AC4HCJ Modell: C637E-150Kryssref.: 2ZUW7 / 55969

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fjærherdet
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype37
eksamenermm, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm
Lengde150mm
markeringerC637E-150
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C636ME-150 Stålregelfjær herdet 6 tommer Type 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm19mm573NOK
STARRETT C636-300 stålregelfjær herdet 12 tommers type 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632., 64., 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm1 179 NOK
STARRETT C604RE-6 Graduering av stålregel 6 tommers 4r-gradering | AC4HCB 2ZUV9 / 52660 C604RE-64R8., 16., 32., 646"3 / 4 "552NOK
STARRETT C604R-6 Stålregelfjær herdet 6 tommer 4r gradering | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8., 16., 32., 646"3 / 4 "511NOK
STARRETT C604R-24 stålregelfjær herdet 24 tommers 4r gradering | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8., 16., 32., 6424 "1.25 "2 215 NOK
STARRETT C635E-150 Stålregelfjær herdet 150mm Type 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968 C635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm626NOK
STARRETT C636EM-6 Steel Rule 6 Tommer Type 36 1 Blank End | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632., 64., 1/2 mm, mm150mm19mm547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C637E-150 Steel Rule Fjær herdet 150 mm Type 37
647NOK / enhet