Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C635-150 stållinjal, sateng kromfinish, 150 mm lengde, 19 mm bredde | AC4HBX 2ZUV5 / 52630

STARRETT C635-150 stållinjal, sateng kromfinish, 150 mm lengde, 19 mm bredde

På lager
Vare: AC4HBX Modell: C635-150Kryssreferanse: 2ZUV5 / 52630

Få tak i det April 26, Fredag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fleksibel
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype35
eksamenermm, 1/2 mm, mm, 1/2
Lengde150mm
markeringerC635-150
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å brukes i ingeniør- og teknisk tegning for rette linjer og måling av avstander med høy nøyaktighet

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C330-150 stålline Fleksibel 150 mm Type 30 Gradering | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ingen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm488NOK
STARRETT C331-150 stålregel Fleksibel 6 tommers type 31 gradering | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm547NOK
STARRETT C331-300 stållinjal fleksibel 12 tommer Type 31 Gradering | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132., 64., 1/2 mm, mm300mm12.7mm1 032 NOK
STARRETT C316R-12 stållinjal fleksibel 12 tommer 16r gradering | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50., 100., 32., 6412 "1 / 2 "1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C635-150 stållinjal, sateng kromfinish, 150 mm lengde, 19 mm bredde
531NOK / enhet