Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C622R-6 Steel Rule Fjær Herdet 6 Tommers 10r Graduation | AC4HCM 2ZUX1 / 56660

STARRETT C622R-6 Steel Rule Fjærherdet 6 Tommers 10r Graduation

På lager
Vare: AC4HCM Modell: C622R-6Kryssreferanse: 2ZUX1 / 56660
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fjærherdet
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype10R
eksamener64., 32.
Lengde6"
markeringerC622R-6
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C606R-6 stålregelfjær herdet 6 tommers 6r gradering | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50-tallet, 50-tallet, 10-tallet, 10-tallet6"3 / 4 "494NOK
STARRETT C604R-12 stålregelfjær herdet 12 tommers 4r gradering | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8., 16., 32., 6412 "1"875NOK
STARRETT C604R-18 tommers tommestokk, sateng kromfinish, fleksibel | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8., 16., 32., 6418 "1.12 "1 685 NOK
STARRETT C607R-6 Stålregelfjær herdet 6 tommers 7r gradering | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100., 64., 32., 166"3 / 4 "573NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C622R-6 Steel Rule Fjærherdet 6 Tommers 10r Graduation
635NOK / enhet