Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C604R-12 stålregelfjær herdet 12 tommers 4r gradering | AC4HCD 2ZUW2 / 52679

STARRETT C604R-12 Steel Rule Fjærherdet 12 Tommers 4r Graduation

På lager
Vare: AC4HCD Modell: C604R-12Kryssref.: 2ZUW2 / 52679

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fjærherdet
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype4R
eksamener8., 16., 32., 64
Lengde12 "
markeringerC604R-12
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C604R-12 er en 12-tommers stållinjal designet for bruk i trebearbeidings- og maskineringsapplikasjoner. Den har presisjonsgraderinger i 4R-stil på 8., 16., hurtiglesende 32. og 64. deler.
    • Denne herdede og fjærherdede Starrett-stålregelen er 1-tommers bred og har doble rader med tommelfigurer som muliggjør rask lesing.

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C606R-6 stålregelfjær herdet 6 tommers 6r gradering | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50-tallet, 50-tallet, 10-tallet, 10-tallet6"3 / 4 "494NOK
STARRETT C604R-18 tommers tommestokk, sateng kromfinish, fleksibel | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8., 16., 32., 6418 "1.12 "1 685 NOK
STARRETT C607R-6 Stålregelfjær herdet 6 tommers 7r gradering | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100., 64., 32., 166"3 / 4 "573NOK
STARRETT C622R-6 Steel Rule Fjær Herdet 6 Tommers 10r Graduation | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64., 32.6"3 / 4 "635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C604R-12 Steel Rule Fjærherdet 12 Tommers 4r Graduation
875NOK / enhet