Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C331-300 stållinjal fleksibel 12 tommer Type 31 Gradering | AC4HBM 2ZUU5 / 51332

STARRETT C331-300 stållinjal fleksibel 12 tommer type 31 graduering

På lager
Vare: AC4HBM Modell: C331-300Kryssref.: 2ZUU5 / 51332

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fleksibel
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype31
eksamener32., 64., 1/2 mm, mm
Lengde300mm
markeringerC331-300
Bredde12.7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C331-300 er en 300 mm linjal i herdet rustfritt stål med svart non-refleks sateng kromfinish designet for bruk innen trebearbeiding, maskinering, geometri og teknisk tegning.
    • Denne metriske full-fleksible Starrett stållinjalen har type 31-graderinger på 32. og 64. deler på den ene siden, og på 1/2 og 1 mm på baksiden, hvor alle fire kanter er gradert fra samme ende.

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C330-150 stålline Fleksibel 150 mm Type 30 Gradering | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ingen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm488NOK
STARRETT C331-150 stålregel Fleksibel 6 tommers type 31 gradering | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm547NOK
STARRETT C316R-12 stållinjal fleksibel 12 tommer 16r gradering | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50., 100., 32., 6412 "1 / 2 "1 074 NOK
STARRETT C635-150 stållinjal, sateng kromfinish, 150 mm lengde, 19 mm bredde | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C331-300 stållinjal fleksibel 12 tommer type 31 graduering
1 032 NOK / enhet