Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C305R-24 stållinjal fleksibel 24 tommer 5r gradering | AC4HBU 2ZUV2 / 51350

STARRETT C305R-24 stållinjal fleksibel 24 tommers 5r-gradering

På lager
Vare: AC4HBU Modell: C305R-24Kryssreferanse: 2ZUV2 / 51350
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
2 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fleksibel
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype5R
eksamener32nd, 64th, 10th, 100ths
Lengde24 "
markeringerC305R-24
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C310K-6 stållinjal fleksibel 6 tommers 10r-gradering | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64., 32.6"1 / 2 "505NOK
STARRETT C303R-6 Stålregel Fleksibel 6 Tommer 3r Grad | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32nd, 64th, 10th, 50ths6"1 / 2 "477NOK
STARRETT C305R-6 stållinjal fleksibel 6 tommers 5r-gradering | AC4HBR 2ZUU9 / 51347 C305R-65R32nd, 64th, 10th, 100ths6"1 / 2 "485NOK
STARRETT C305R-12 stålregel Fleksibel 12 tommers 5r gradering | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32nd, 64th, 10th, 100ths12 "1 / 2 "1 022 NOK
STARRETT C316R-6 stållinjal fleksibel 6 tommers 16r gradering | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32nd, 64th, 50th, 100ths6"1 / 2 "508NOK
STARRETT C334-150 fleksibel stålline, 6 tommer, 34 graderinger, tommer / metrisk | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410-deler, 50-deler, mm, 1/2 mm150mm12mm578NOK
STARRETT C304R-24 stållinjal fleksibel 24 tommer 4r gradering | AC4HCL 2ZUW9 / 56645 C304R-244R64., 32., 8., 1624 "3 / 4 "2 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C305R-24 stållinjal fleksibel 24 tommers 5r-gradering
2 261 NOK / enhet