Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY TRA204T Brede stifter 29 / 64x1 / 4 tommer - Pakke med 1000 | AB4ERG 1XHR8

STANLEY TRA204T brede stifter 29/64x1/4 tommer - pakke med 1000

På lager
Vare: AB4ERG Modell: TRA204TKryssreferanse: 1XHR8
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrede kronestifter
FARGENaturlig
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)29/64
Benlengde1 / 4 "
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7317006560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
STANLEY TRA206T brede stifter 29/64x3/8 tommer - pakke med 1000 | AB4ERL 1XHT3 TRA206T3 / 8 "35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY TRA204T brede stifter 29/64x1/4 tommer - pakke med 1000
30NOK / enhet