Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY CT308T flat smal stift 5/16 1/2 ben - pakke med 1000 | AB7ZCJ 24T346

STANLEY CT308T flat smal stift 5/16 1/2 ben - pakke med 1000

På lager
Vare: AB7ZCJ Modell: CT308TKryssref: 24T346

Få tak i det April 26, Fredag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat smal kronestift
FARGENaturlig
AnleggStål, divergerende punkt
Kronebredde (in.)5/16
Benlengde1 / 2 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8305200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBenlengdetypenPris
STANLEY CT306T flat smal stift 3/8 5/16 ben - pakke med 1000 | AB7ZCK 24T347 CT306TSølv5 / 16 "Tungt arbeid38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY CT308T flat smal stift 5/16 1/2 ben - pakke med 1000
31NOK / enhet