Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY CT306T flat smal stift 3/8 5/16 ben - pakke med 1000 | AB7ZCK 24T347

STANLEY CT306T flat smal stift 3/8 5/16 ben - pakke med 1000

På lager
Vare: AB7ZCK Modell: CT306TKryssref: 24T347

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat smal kronestift
FARGESølv
AnleggStål, divergerende punkt
Kronebredde (in.)3/8
Benlengde5 / 16 "
typenTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8305200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBenlengdetypenPris
STANLEY CT308T flat smal stift 5/16 1/2 ben - pakke med 1000 | AB7ZCJ 24T346 CT308TNaturlig1 / 2 "Heavy Duty31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY CT306T flat smal stift 3/8 5/16 ben - pakke med 1000
38NOK / enhet