Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 89-718 kombinasjonsnøkkel SAE 1-1/2 tommers størrelse | AH8MEB 38WF13

STANLEY 89-718 kombinasjonsnøkkel SAE 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AH8MEB Modell: 89-718Kryssreferanse: 38WF13
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
503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde8"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5241
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antiskli design: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
STANLEY 86-844 kombinasjonsnøkkel SAE 1-1/16 tommer Størrelse | AH8MEA 38WF12 86-8441-1 / 16 "-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 89-718 kombinasjonsnøkkel SAE 1-1/2 tommers størrelse
503NOK / enhet