Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STABILA 29024 Box Level Aluminium 24 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PGZ 21CK31

STABILA 29024 Box Level Aluminium 24 tommer lengde 3 hetteglass

På lager
Vare: AG9PGZ Modell: 29024Kryssreferanse: 21CK31
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
984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
Nøyaktighet+/- 0.0625 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde24 "
Magnettypenone
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.499
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STABILA 37424 Box Level Aluminium 24 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PGU 21CK26 3742424 "1 649 NOK
STABILA 37448 Box Level Aluminium 48 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PGV 21CK27 3744848 "2 756 NOK
STABILA 38624 Box Level Aluminium 24 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PGX 21CK29 3862424 "1 850 NOK
STABILA 38648 Box Level Aluminium 48 tommer lengde 3 hetteglass | AG9PGY 21CK30 3864848 "3 094 NOK
STABILA 29048 Box Level Aluminium 48 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PHA 21CK32 2904848 "1 421 NOK
STABILA 37459 Box Level Aluminium 59 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PHE 21CK39 3745959 "3 379 NOK
STABILA 37478 Box Level Aluminium 78 tommer lengde 3 Ampuller | AG9PHG 21CK41 3747878 "4 603 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STABILA 29024 Box Level Aluminium 24 tommer lengde 3 hetteglass
984NOK / enhet