Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tommer lengde 3 hetteglass | AG9PHF 21CK40

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tommer lengde 3 hetteglass

På lager
Vare: AG9PHF Modell: 25360Kryssreferanse: 21CK40

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
Nøyaktighet+/- 0.0625 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde10 "
MagnettypeSjelden jord
Antall spor1
Antall hetteglass1
Antall magneter2
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3402
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 1
    • Tente hetteglass: Nei

Produktvarianter

ProduktModellAntall sporPris
STABILA 25100 Torpedo Level Aluminium 10 tommer lengde 2 Ampuller | AG9PGR 21CK24 25100-967NOK
STABILA 25245 Torpedo Level Aluminium 10 tommer lengde 3 hetteglass | AG9PGT 21CK25 2524511 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tommer lengde 3 hetteglass
1 665 NOK / enhet