Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON B14-516 Ringterminal Bar Loddet 18 Til 14 - Pakke med 100 | AD2WYT 3VRV1

STA-KON B14-516 ringterminal bar loddet 18 til 14 - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD2WYT Modell: B14-516Kryssreferanse: 3VRV1
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
1 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.93 "
Sømloddet
Stud størrelse5 / 16 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range18 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelsePris
STA-KON RB14-10 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10Blånylon0.89 "Overlappet#101 395 NOK
STA-KON RB14-12 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12Blånylon1.25 "Overlappet1 / 2 "2 021 NOK
STA-KON RB14-14 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14Blånylon1.08 "Overlappet1 / 4 "1 261 NOK
STA-KON RB14-38 ringterminal blå 18 til 14 awg - pakke med 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38Blånylon1.17 "Overlappet3 / 8 "1 558 NOK
STA-KON RB14-4 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4Blånylon0.72 "Overlappet#4980NOK
STA-KON RB14-516 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516Blånylon1.08 "Overlappet5 / 16 "1 253 NOK
STA-KON RB14-6 Ringterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUH 3KG38 RB14-6Blånylon0.89 "Overlappet#61 669 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON B14-516 ringterminal bar loddet 18 til 14 - pakke med 100 stk
1 131 NOK / enhet