Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 18RA-47PT Pin Terminal Rød Loddet 22-18 PK100 | AJ2HGU 4RHE8

STA-KON 18RA-47PT Pin Terminal Rød Loddet 22-18 PK100

På lager
Vare: AJ2HGU Modell: 18RA-47PTKryssreferanse: 4RHE8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin terminal
Fat Inside Dia.0.075 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.84 "
Sømloddet
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0953
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeWire RangePris
STA-KON 14RB-47PT Pin Terminal Blå Loddet 16-14 PK100 | AJ2HGV 4RHE9 14RB-47PT0.075 "0.86 "16 til 14 AWG1 789 NOK
STA-KON 10RC-55PT Pin Terminal Gul Loddet 12-10 PK50 | AJ2HGW 4RHF1 10RC-55PT0.106 "1.04 "12 til 10 AWG1 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 18RA-47PT Pin Terminal Rød Loddet 22-18 PK100
1 887 NOK / enhet