Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9037EW9 Væskenivåbryter Close On Rise | AG6PQD 3DZV4

SQUARE D 9037EW9 Væskenivåbryter Lukk ved stigning

På lager
Vare: AG6PQD Modell: 9037EW9Kryssreferanse: 3DZV4
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
10 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialAluminum
Rørstørrelse2.75 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.3.63 "
Flyte lengde4.50 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonUnder
Flyte reise2-1 / 16 "
Høyde7.6 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Spenning600
MonteringVertikal åpen tank
NEMA-vurdering4
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde14.3 "
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse5-1 / 8 "
Bredde7.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris
SQUARE D 9036DG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMT 2FH59 9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
SQUARE D 9036DG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164 NOK
SQUARE D 9036DR31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMW 2FH62 9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134 NOK
SQUARE D 9036DW31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMX 2FH65 9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169 NOK
SQUARE D 9036GG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733 NOK
SQUARE D 9036GG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974 NOK
SQUARE D 9036GW1 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9037EW9 Væskenivåbryter Lukk ved stigning
10 850 NOK / enhet