SPEEDAIRE 5Z701 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AE7LCT

SPEEDAIRE 5Z701 Elektrisk luftkompressor 3 Hk

Vare: AE7LCT Modell: 5Z701
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

59 890 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps8.9-8.1/4.1
KompressortypeTankmontert
KontrollAutomatisk start/stopp
KabinettIKKE MIN
Gratis luft CFM @ maks. Press12.2
HP3
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press90 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde34 "
Total lengde65.5 "
Samlet bredde23.25 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet23.7 oz.
Pumpe RPM1050
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 241.2
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)77.22
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 3JR83 Elektrisk luftkompressor 1 Hk | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.33 689 NOK
SPEEDAIRE 5Z696 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.41 673 NOK
SPEEDAIRE 5Z697 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.36 583 NOK
SPEEDAIRE 5Z699 Elektrisk luftkompressor 1-1/2 Hk | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.43 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5Z701 Elektrisk luftkompressor 3 Hk
59 890 NOK / enhet