SPEEDAIRE 3JR83 Elektrisk luftkompressor 1 Hk | AC9RXP

SPEEDAIRE 3JR83 Elektrisk luftkompressor 1 Hk

På lager
Vare: AC9RXP Modell: 3JR83

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps12.6/6.3
KompressortypeTankmontert
KontrollAutomatisk start/stopp
KabinettIKKE MIN
Gratis luft CFM @ maks. Press3.7
HP1
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press90 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde38 "
Total lengde42.5 "
Samlet bredde21.25 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet14.9 oz.
Pumpe RPM1120
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)115.57
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 5Z696 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.41 673 NOK
SPEEDAIRE 5Z697 Elektrisk luftkompressor 3/4 Hk | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.36 583 NOK
SPEEDAIRE 5Z699 Elektrisk luftkompressor 1-1/2 Hk | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.43 191 NOK
SPEEDAIRE 5Z701 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AE7LCT 5Z701208-230/4608.9-8.1/4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.59 890 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3JR83 Elektrisk luftkompressor 1 Hk
33 689 NOK / enhet