SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor tosidig 5HP 32.8CFM | AH6CCL

SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor Duplex 5HP 32.8CFM

Vare: AH6CCL Modell: 35WC61
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

98 288 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps28.4-25.6/12.8
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter83
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press32.8
HP5.00
Hz60
Inngangsspenning208 til 240 VAC, 480 VAC
SmøringstypeSplash smurt
Motor TypeÅpne Dripproof
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde51
Total lengde69 "
Samlet bredde32
Fase3
PumpemonteringTankmontert
Pumpens oljekapasitet2 kvt.
Pumpe RPM700
StilDuplex
Tankstørrelse120 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 391.5
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)102.11
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 2
    • Kompressorpakketype: Basemodell
    • ASME Tank: Ja

Produktvarianter

ProduktModellStilampsHPTankstørrelseSpenningInngangsspenningTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 35WC40 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKT 35 40WCXNUMX-22580 gal.208-230-71 "35 "40 486 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC42 elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKV 35 42WCXNUMX-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3537 151 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC43 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKW 35 43WCXNUMX-22580 gal.208-230-71 "3548 017 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC45 elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKY 35 45WCXNUMX-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3544 927 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC47 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLA 35 47WCXNUMX-317.580 gal.208-230-71 "35 "43 635 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC48 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLB 35 48WCXNUMX-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "3547 990 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC50 elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLD 35 50WCXNUMX-317.580 gal.208-230-71 "3546 401 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC61 Elektrisk luftkompressor Duplex 5HP 32.8CFM
98 288 NOK / enhet