SPEEDAIRE 35WC43 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKW

SPEEDAIRE 35WC43 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm

Vare: AG6JKW Modell: 35WC43
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

48 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps22
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter83
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press16.6
HP5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde71 "
Total lengde35
Samlet bredde27
Fase1
Pumpens oljekapasitet2 kvt.
Pumpe RPM700
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeVertikal
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 229.5
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8414801635

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpakningstype (fullpakket)

Produktvarianter

ProduktModellStilampsHPTankstørrelseSpenningInngangsspenningTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 35WC40 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKT 35 40WCXNUMX-22580 gal.208-230-71 "35 "40 486 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC42 elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKV 35 42WCXNUMX-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3537 151 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC45 elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKY 35 45WCXNUMX-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "3544 927 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC47 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLA 35 47WCXNUMX-317.580 gal.208-230-71 "35 "43 635 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC48 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLB 35 48WCXNUMX-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "3547 990 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC50 elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLD 35 50WCXNUMX-317.580 gal.208-230-71 "3546 401 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC51 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLE 35 51WCXNUMX-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "3547 815 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC43 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm
48 017 NOK / enhet