SPEEDAIRE 2MLW6 Elektrisk luftkompressor 1 trinn 2 hk | AC2TAV

SPEEDAIRE 2MLW6 Elektrisk luftkompressor 1 trinn 2 hk

På lager
Vare: AC2TAV Modell: 2MLW6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps14
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter64
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press6.2
HP2
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press150 psi
Motor Typeinduksjon
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling150
På trykkbryterinnstilling115
Total høyde43 45 / 64 "
Total lengde31.25 "
Samlet bredde29 3 / 32 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet25.4 oz.
Pumpe RPM980
Tankstørrelse0.5 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 159.75
Skipets høyde (cm)106.93
Skipets lengde (cm)78.99
Skipets bredde (cm)72.14
HS kode8414801660
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor er ideell for å pumpe kontrollert luft inn i tanken for å betjene luftverktøy, spikerpistoler, malingssprøyter og sprengningsutstyr.

Egenskaper:

  • Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor har en støpejernssylinder for holdbarhet og varmebevaring.
  • Den har pulverlakkert finish for å motstå slitasje i kompressorenheten.
  • Denne elektriske luftkompressoren har en helt lukket viftekjølt motor for å holde viklingene tørre og kjølige.
  • Den gir en strømningshastighet på 6.2 CFM ved et maksimalt driftstrykk på 150 PSI.
  • Denne elektriske luftkompressoren er utstyrt med en manuell tømmeventil for å drenere overflødig vanndamp ut i atmosfæren, og dermed forhindre korrosjon.
  • Oljeskuebrillene i denne elektriske luftkompressoren tillater overvåking av smøremiddel- eller oljekvalitet.
  • Den leveres med en trykksikkerhetsventil og målere for kontrollert flyt av væsker og brukersikkerhet.
  • Denne stille luftkompressoren har presisjonslagre for høy toleranse og presisjon under drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimal driftshastighet for Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor?

A. 980 RPM.

Q. Hvilken type smøring brukes i denne elektriske luftkompressoren?

A. Sprutsmøring.

Q. Hva er tankstørrelsen på denne elektriske luftkompressoren?

A. 0.5 gallon.

Q. Hva er oljekapasiteten til Speedaire 2MLW6 elektrisk luftkompressor?

A. 25.4 unser.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 4B234 Elektrisk luftkompressor 2 Hk | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiÅpne Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.16 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW6 Elektrisk luftkompressor 1 trinn 2 hk
27 564 NOK / enhet