Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

RAYMOND C03000401750S Compression Spring, 302 Stainless Steel, 1 3/4 Inch Length, Silver, 10 PK | CT8PDG 54LA28

SPEC C03000401750S Trykkfjær, 302 rustfritt stål, 1 3/4 tommers lengde, sølv, 10 PK

Varenummer: CT8PDG Modell: C03000401750SKryssref: 54LA28
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

Sakkomprimering våren
FARGESølv
Komprimert lengde0.737 "
Avbøyning @ Last0.57 "
SluttypeKvadrat og jord
FinishPlain
KlasseGrade 302
Materiale Rustfritt stål
Materiell karakterGrade 302
Møter/overgårAms 5112, Astm-A228
Utenfor Dia.0.3 "
Total lengde1 3 / 4 "
Vårrate11 lbs./in.
typenHeavy Duty
WireDia.1 / 25 "
LedningstypeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
RAYMOND C01480211500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.021 tommers tråddiameter, 15 PK | CT8NCT 54KM05 C01480211500Mkomprimering våren15439NOK
RAYMOND C01200141500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tomme lengde, 0.12 tomme utvendig diameter, 10 PK | CT8NCU 54KK25 C01200141500Mkomprimering våren10325NOK
RAYMOND C01200101500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCV 54KJ60 C01200101500Mkomprimering våren10307NOK
RAYMOND C01200121500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCW 54KJ92 C01200121500Mkomprimering våren10325NOK
RAYMOND C01200201500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tomme lengde, 0.12 tomme utvendig diameter, 10 PK | CT8NCX 54KL14 C01200201500Mkomprimering våren10309NOK
RAYMOND C01200221500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCY 54KL44 C01200221500Mkomprimering våren10309NOK
RAYMOND C01200161500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCZ 54KK53 C01200161500Mkomprimering våren10325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC C03000401750S Trykkfjær, 302 rustfritt stål, 1 3/4 tommers lengde, sølv, 10 PK
337NOK /pakke