SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automatisk fjæraktivert nivålaster | AH8GPC 38TA16

SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automatisk fjæraktivert nivålaster

På lager
Vare: AH8GPC Modell: PPAL 360 R4Kryssreferanse: 38TA16

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestilling og nivellaster
FARGERød
Finishemalje
RammematerialeStål
Lastekapasitet4500 lb.
Senket høyde9-1 / 2 "
Plattformstørrelse43-5 / 8 "dia.
Hevet høyde27-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 182.8008
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)113.28
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Heiskontroll: Vektstyrt
    • Løftemekanisme: Kompresjonsfjær
    • Løftmobilitet: Automatisk løft

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatisk pallenivålaster 4500 lbs | AH8GPB 38TA15 PPAL 360 LUFT61 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automatisk fjæraktivert nivålaster
66 260 NOK / enhet