Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILINA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben | AC4XEM 31A442

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AC4XEM Modell: SNAP1221ILINAKryssreferanse: 31A442

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.74 "
Indikatorblå LED
Lengde4.18 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1 til 2
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.3 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning av
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker ACsøknad MiljøNominell HPBreddeKoblingsmetodeFARGEKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILINA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, elfenben | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulElfenbein15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILWNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulHvit15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, svart | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulBlack15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILRNA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulRød15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, svart | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulBlack20 A510NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILRNA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, rød | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulRød20 A510NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILWNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, Hvit | AC4XEX 31A460 SNAP1221ILWNA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulHvit20 A510NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben
510NOK / enhet