Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120 / 277VAC, hvit | AC4XCX 31A352

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, hvit

På lager
Vare: AC4XCX Modell: SNAP1201WNAKryssreferanse: 31A352

Få tak i det Mai 1, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Forsterker AC15
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.74 "
Lengde4.18 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP0.5 til 2
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.3 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Misbruksbestandig termoplastvippe for tunge applikasjoner
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsmetodeForsterker ACFARGEKarakterHøydeMaterialeNominell HPBreddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA vippebryter, enkeltpol, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XCW 31A350 SNAP1201INALedningsmodul15Elfenbein15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDA 31A355 SNAP1221INALedningsmodul20Elfenbein20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120 / 277VAC, hvit | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNALedningsmodul20Hvit20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNALedningsmodul15Svart15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA vippebryter, enkeltpol, 15A, 120 / 277VAC, brun | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNALedningsmodul15brun15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNALedningsmodul15Grå15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201RNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XDU 31A413 SNAP1201RNALedningsmodul15Rød15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, hvit
213NOK / enhet