Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA vippebryter, pilot enkeltpol, 15A, 120 / 277VAC, hvit | AC4XEJ 31A433

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA vippebryter, Pilot enkelpolet, 15A, 120/277VAC, hvit

På lager
Vare: AC4XEJ Modell: SNAP1201PLWNAKryssreferanse: 31A433

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Forsterker AC15
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.74 "
IndikatorRød LED
Lengde4.18 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP0.5 til 2
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.3 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning på
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGEKarakterNominell HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLBKNA vippebryter, pilotstang, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XEF 31A430 SNAP1201PLBKNA15Svart15 A0.5 til 2359NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLINA vippebryter, pilot enkeltpol, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEG 31A431 SNAP1201PLINA15Elfenbein15 A0.5 til 2359NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLRNA vippebryter, pilot enkeltpol, 15A, 120 / 277VAC, rød | AC4XEH 31A432 SNAP1201PLRNA15Rød15 A0.5 til 2359NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLBKNA Vippebryter, Pilotsingle Pole, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC4XEP 31A444 SNAP1221PLBKNA20Svart20 A1 til 2510NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA vippebryter, pilot enkeltpol, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEQ 31A445 SNAP1221PLINA20Elfenbein20 A1 til 2510NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLRNA vippebryter, pilot enkeltpol, 20A, 120 / 277VAC, rød | AC4XER 31A446 SNAP1221PLRNA20Rød20 A1 til 2510NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA vippebryter, pilot enkeltpol, 20A, 120 / 277VAC, hvit | AC4XET 31A447 SNAP1221PLWNA20Hvit20 A1 til 2510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA vippebryter, Pilot enkelpolet, 15A, 120/277VAC, hvit
359NOK / enhet