SMITH-COOPER S6016WP006 Rør 3/4 tommer 316l rustfritt stål | AC3KKJ 2UE78

SMITH-COOPER S6016WP006 Rør 3/4 tommer 316l rustfritt stål

Vare: AC3KKJ Modell: S6016WP006Kryssreferanse: 2UE78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 260 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Inne i Dia.7 / 8 "
Lengde10ft.
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1-3-64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg10
Veggtykkelse53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7304416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
SMITH-COOPER S6016WP004 Rør 1/2 tomme 316l rustfritt stål | AC3KKH 2UE77 S6016WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "765NOK
RFQ
SMITH-COOPER S6016WP012 Rør 1 1/4 tommer 316l rustfritt stål | AC3KKL 2UE80 S6016WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "-
RFQ
SMITH-COOPER S6016WP014 Rør 1 1/2 tommer 316l rustfritt stål | AC3KKM 2UE81 S6016WP0141-11 / 16 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "2 976 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S6016WP006 Rør 3/4 tommer 316l rustfritt stål
1 260 NOK / enhet