SKIL 3821-01 Sammensatt gjæringssag 28-1/5 tomme Lengde 42.5 Lb. | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Sammensatt gjæringssag 28-1/5 tomme Lengde 42.5 Lb.

På lager
Vare: AA8QHN Modell: 3821-01Kryssreferanse: 19M490

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt gjæresag
amps15.0
Forsterker @ 120V15.0
Arbor størrelse1"
Skrå kapasitet45 Degrees
Skråstopp9 Degrees
Blad Dia.12 "
Bladetype40T karbid
Tverrsnitt @ 45 grader. W2 x 8 "
Høyde18.25 "
Lengde28.187 "
Gjærkapasitet47 grader venstre og 47 grader høyre
Ingen belastning RPM4500
Verktøyvekt42.5 lb.
Spenning120
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.97
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8465910047
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bevel (singel)
    • Crosscut @ 45 Deg. H (4 x 4 "eller 2 x 8")
    • Crosscut @ 90 Deg. H (4 x 4 ")
    • Crosscut @ 90 Deg. W (2 x 8 ")
    • Lysbilde (Nei)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 3821-01 Sammensatt gjæringssag 28-1/5 tomme Lengde 42.5 Lb.
4 605 NOK / enhet