Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESJONELLT VERKTØY H1416 Halvmånenøkkel 12 poeng 7/16 x 1/2 tommer | AB6DNK 21A447

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Half Moon-nøkkel 12 poeng 7/16 x 1/2 in

På lager
Vare: AB6DNK Modell: H1416Kryssreferanse: 21A447
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmånenøkkel
FinishSuper Chrome
Hodestørrelse7 / 16 "x 1 / 2"
MaterialeSmidd stål
Antall poeng12
Total lengde5.875 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7/16 x 1/2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Half Moon-nøkkel 12 poeng 7/16 x 1/2 in
383NOK / enhet