SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Boksluttnøkkel 6-punkts 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Boksluttnøkkel 6-punkts 15 x 16mm

Vare: AF7PBH Modell: 87785SKryssref: 22DL05

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse15 x 16mm
MaterialeStål
Antall poeng6
Offset15 Degrees
Total lengde6.031 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse15 mm x 16
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 11 x 12 mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeSmidd stål5"11 mm x 12353NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 15 x 16 mm | AB6DNF 21A435 87785Super ChromeSmidd stål6"15 mm x 16451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Boksluttnøkkel 6-punkts 15 x 16mm