Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 15 x 16 mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 15 x 16 mm

På lager
Vare: AB6DNF Modell: 87785Kryssreferanse: 21A435

Få tak i det April 25, Torsdag
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
FinishSuper Chrome
Hodestørrelse15 x 16mm
MaterialeSmidd stål
Antall poeng6
Offset15 Degrees
Total lengde6"
SAE eller metriskMetric
Størrelse15 mm x 16
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 11 x 12 mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeSmidd stål5"11 mm x 12353NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Boksluttnøkkel 6-punkts 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785SFull polskStål6.031 "15 mm x 16-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Boksluttnøkkel Kort dyp 6 punkter 15 x 16 mm
451NOK / enhet