Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper med dyse 22-10 Awg 8-1/2 tommers lengde | AB6XFQ 22P028

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 crimper med dyse 22-10 Awg 8-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB6XFQ Modell: 7699Kryssreferanse: 22P028

Få tak i det April 26, Fredag
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimper m / Die
JusterbarHåndbok
Kapasitet22 til 10 AWG
cutsJa
HåndtakstypePutehåndtak
Total lengde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8211930031
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strips (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal lengdePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Crimper With Die 22-10 Awg 9 Tommer Lengde | AA6ARM 13P198 1501122 til 10 AWG10 "783NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Tommer Lengde | AB6XFR 22P029 770222 til 10 AWG9.5 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper med dyse 18-10 Awg 8-1/2 tommers lengde | AB6XFT 22P030 770318 til 10 AWG8.5 "365NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 Crimper With Die 8 Tommer Lengde | AB6XFV 22P034 7801-8"513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 crimper med dyse 22-10 Awg 8-1/2 tommers lengde
440NOK / enhet