Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 40905 Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/32 tommer 6 punkt standard | AA6AMD 13N785

SK PROFESSIONAL TOOLS 40905 Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/32 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AA6AMD Modell: 40905Cross Ref: 13N785 / 21GR58
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41904 Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/8 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKR 12A292 41904Chrome6Hex2"1 / 8 "Dyp176NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41905 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5/32 tommer 6-punkts dyp | AA3ZKT 12A293 41905Chrome6Hex2"5 / 32 "Dyp180NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41906 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 3/16 tommers 6-punkts dyp | AA3ZKU 12A294 41906Chrome6Hex2"3 / 16 "Dyp179NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41907 Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/32 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKV 12A295 41907Chrome6Hex2"7 / 32 "Dyp179NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41908 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 1/4 tommers 6-punkts dyp | AA3ZKW 12A296 41908Chrome6Hex2"1 / 4 "Dyp180NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41909 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 9/32 tommers 6-punkts dyp | AA3ZKX 12A297 41909Chrome6Hex2"9 / 32 "Dyp179NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41910 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5/16 tommers 6-punkts dyp | AA3ZKY 12A298 41910Chrome6Hex2"5 / 16 "Dyp180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40905 Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/32 tommer 6 punkt standard
101NOK / enhet