Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 78501600 Knivfil Bastard Black 8 In | AE7MGH 5ZGE1

SIMONDS 78501600 Knivfil Bastard Black 8 In

På lager
Vare: AE7MGH Modell: 78501600Kryssreferanse: 5ZGE1

Få tak i det April 26, Fredag
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnivfil
KuttypeBastard
Diameter27 / 32 "
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTang
Lengde6"
Mønsteramerikansk
Profilformtrekant~~POS=TRUNC
Tenner per tomme26
Tykkelse13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8203103000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeKuttypeEdgesTykkelseFinishHåndtak DesignLengdeMønsterPris
SIMONDS 78500100 Knivfil Bastard Black 6 In | AE7MGG 5ZGE0 7850010034Bastard-11 / 64 "Svart oksidTang6"amerikansk192NOK
SIMONDS 73498500 Knivfil, amerikansk rektangel 4 tommers lengde | AH8GAR 38RK17 73498500-Bastard / DoubleEnkelt kutt-Naturlignone4"amerikansk217NOK
SIMONDS 73499000 Knivfil, andre/dobbel 4 tommers lengde Naturlig | AH8GAT 38RK18 73499000-Second / DoubleEnkelt kutt-Naturlignone4"amerikansk230NOK
SIMONDS 73499500 Knivfil, glatt/dobbel 4 tommers lengde naturlig | AH8GAU 38RK19 73499500-Glatt / dobbeltEnkelt kutt-Naturlignone4"amerikansk291NOK
SIMONDS 73500000 Knivfil, Bastard/Double 6 Inch Length Natural | AH8GAV 38RK20 73500000-Bastard / DoubleEnkelt kutt-Naturlignone6"amerikansk223NOK
SIMONDS 73500500 Knivfil, andre / doble 6 tommers lengde naturlig | AH8GAW 38RK21 73500500-Second / DoubleEnkelt kutt-Naturlignone6"amerikansk273NOK
SIMONDS 73501000 Knivfil, glatt/dobbel 6 tommers lengde Naturlig | AH8GAX 38RK22 73501000-Glatt / dobbeltEnkelt kutt-Naturlignone6"amerikansk294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 78501600 Knivfil Bastard Black 8 In
229NOK / enhet