Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 73152500 Mill File amerikansk rektangulær 14 tommers lengde | AH8FYM 38RJ66

SIMONDS 73152500 Mill File amerikansk rektangulær 14 tommers lengde

På lager
Vare: AH8FYM Modell: 73152500Kryssref: 38RJ66

Få tak i det April 26, Fredag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøllefil
KuttypeGlatt / singel
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde14 "
Mønsteramerikansk
Profil navnFlate
Profilformrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeFinishHåndtak DesignLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
SIMONDS 78143100 Mill File Bastard Black 6 In | AE7MEP 5ZFY9 78143100BastardSvart oksidTang6"497 / 64 "19 / 32 "77NOK
SIMONDS 78143600 Mill File Second Cut Black 6 In | AE7MEQ 5ZFZ0 78143600SekundSvart oksidTang6"617 / 64 "19 / 32 "99NOK
SIMONDS 78144100 Mill File Smooth Black 6 In | AE7MER 5ZFZ1 78144100GlattSvart oksidTang6"727 / 64 "19 / 32 "106NOK
SIMONDS 78145600 Mill File Bastard Black 8 In | AE7MET 5ZFZ2 78145600BastardSvart oksidTang8"449 / 64 "25 / 32 "111NOK
SIMONDS 78146100 Mill File Second Cut Black 8 In | AE7MEU 5ZFZ3 78146100SekundSvart oksidTang8"529 / 64 "25 / 32 "114NOK
SIMONDS 78146600 Mill File Smooth Black 8 In | AE7MEV 5ZFZ4 78146600GlattSvart oksidTang8"609 / 64 "25 / 32 "126NOK
SIMONDS 78147600 Mill File Bastard Black 10 In | AE7MEW 5ZFZ5 78147600BastardSvart oksidTang10 "3911 / 64 "31 / 32 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 73152500 Mill File amerikansk rektangulær 14 tommers lengde
348NOK / enhet