Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURFLO 8000-811-288 Pumpemembran 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Pumpemembran 115 Vac

På lager
Vare: AJ2HHU Modell: 8000-811-288Kryssref: 4UN56

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sprøytepumpe
Byråets samsvarUL-anerkjent komponent for Canada og USA
Body Materialnylon
Sjekk ValveViton (R)
MembranmaterialeSantopren (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM Maks.1.1
Høyde4.24
Inlet / Outlet3/8 FNPT
Lengde8.38
Maks. Press100
Maks. Temp.160
Prime i Feet6
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7216
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Trykk på: 85
    • Pressure Off: 100
    • Trykkbryter: Fungerer på forespørsel
    • Membrandesign: Tre kammer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Pumpemembran 115 Vac
3 105 NOK / enhet