Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURFLO 2088-394-154 Pump Diaphragm, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Pumpemembran, 115 VAC

På lager
Vare: AJ2HHT Modell: 2088-394-154Kryssref: 4UN20

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sprøytepumpe
Byråets samsvarUL Listing og CSA
Body Materialpolypropylen
Sjekk ValveViton
MembranmaterialeSantopren
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM Maks.3.2
Høyde4.40
Inlet / Outlet1 / 2-14 MSPT
Lengde8.60
Maks. Press45
Maks. Temp.170
Prime i Feet9
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5628
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • SHURflo 2088-394-154 er en UL-oppført og CSA-sertifisert membranpumpe som er mye brukt for kjemiske overføringer og sprøyting i landbruket.
    • Den har et 3-kammer membran design, en termisk beskyttet permanentmagnetmotor, polypropylen hus, en 45 psi trykkbryter, en Viton tilbakeslagsventil, en maksimal strømningshastighet på 3.2 gpm og sinkbelagte stålfester.
    • Denne høytytende pumpen kan enkelt pumpe væsker med temperaturer opp til 170 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Pumpemembran, 115 VAC
3 536 NOK / enhet