Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Innskruing Cfl Ikke-dimbar T3 2700k | AE8MAT 6DZF0

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Innskruing Cfl Ikke-dimbar T3 2700k

På lager
Vare: AE8MAT Modell: CFL-EL 14W/MINI TWIST/27KKryssreferanse: 6DZF0

Få tak i det April 26, Fredag
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru inn CFL
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Farge Temp.2700K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Glødende ekvivalent (watt)60
Opprinnelige lumen900
Lampebetegnelse14CFL / 27
LampeformT3
LampetoneMyk hvit
LampetypeSpiral
Maks. Total lengde4.437 "
Gjennomsnittlige lumen900
Samlet lampeformSpiral
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandJa
Spenning120
Watts14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8539310060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLampebetegnelseLampetypeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halogen Lyspære A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalogenlampe29WA19 / HAL / CLhalogen3804.125 "A29180NOK
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen Lyspære A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTHalogenlampe43WA19 / HAL / CLhalogen7504.125 "A43222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Innskruing Cfl Ikke-dimbar T3 2700k
109NOK / enhet