Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen Lyspære A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen Lyspære A19 E26 43 Watt

På lager
Vare: AG9PUD Modell: 43A19 CL2CTKryssreferanse: 21GP88

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
PærehusGlass
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lampe Farge Temp.2920K
Lampebetegnelse43WA19 / HAL / CL
Lampe Dia.2.375 "
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
light Output2700 til 2999K, myk hvit
Lumen750
Maks. Total lengde4.125 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
KnusebestandigJa
TrekantNei
typenstandard
Spenning120
Watts43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)25.91
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: A19
    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakLampebetegnelseLampetypeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Innskruing Cfl Ikke-dimbar T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KSkru inn CFL14CFL / 27Spiral-4.437 "Spiral14109NOK
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halogen Lyspære A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalogenlampe29WA19 / HAL / CLhalogen3804.125 "A29180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen Lyspære A19 E26 43 Watt
222NOK / enhet