Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM S85450 Welding Goggles Shade 5 Fixed Front | AD9JHW 4T544

SELLSTROM S85450 Welding Goggles Shade 5 Fixed Front

På lager
Vare: AD9JHW Modell: S85450Kryssref: 4T544

Få tak i det April 24, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisebriller
filtreSkygge 5
RammefargeGrønn
RammematerialePVC
Lens MaterialVinyl
Visningsområdet2 "x 4-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9004900000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Løft foran / fast front (fast front)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM S85450 Welding Goggles Shade 5 Fixed Front
192NOK / enhet