Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM S32155 Faceshield Flip Window Shade 5 Ir 8 x 8in | AD9CCW 4PE40

SELLSTROM S32155 Faceshield Flip Window Shade 5 Ir 8 x 8in

På lager
Vare: AD9CCW Modell: S32155Kryssreferanse: 4PE40

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu på vinduet
FARGESkygge 5 IR
Materialepolykarbonat
Visirhøyde4.5 "
Visirtykkelse0.06 "
Visirbredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6506106075
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Dielektrisk beskyttelse (nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SELLSTROM S32188 Faceshield Flip Window Shade8 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDG 2KLE7 S32188Skygge 8 IR422NOK
SELLSTROM S32166 Faceshield Flip Window Shade6 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDH 2KLE8 S32166Skygge 6 IR461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM S32155 Faceshield Flip Window Shade 5 Ir 8 x 8in
429NOK / enhet