Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM S16511 Glassplate Varmebehandlet 2 x 4.25 Nyanse 11 | AD2FRH 3NYZ4

SELLSTROM S16511 Glassplate varmebehandlet 2 x 4.25 nyanse 11

På lager
Vare: AD2FRH Modell: S16511Kryssreferanse: 3NYZ4

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassfilterplate
FunksjonForlenger levetiden på filterplaten
Plate Størrelse2 x 4-1 / 4 "
Tykkelse0.1 "
typenVarmebehandlet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9001909000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Skygge 11

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelsePris
SELLSTROM S16510 Glassplate Varmebehandlet 2 x 4.25 Nyanse 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "35NOK
SELLSTROM S16512 Glassplate Varmebehandlet 2 x 4.25 Nyanse 12 | AD2FRJ 3NYZ5 S165122 x 4-1 / 4 "22NOK
SELLSTROM S16310 Glass Plate Heat Treat 4.5 x 5.25 Shade 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"67NOK
SELLSTROM 16311 Glassplate Varmebehandling 4.5 x 5.25 Skygge 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM S16511 Glassplate varmebehandlet 2 x 4.25 nyanse 11
35NOK / enhet