SCOTSMAN HD22B-1 isdispenser 120 Lb lagring | AC6WYP 36N985

SCOTSMAN HD22B-1 Isdispenser 120 Lb lagring

På lager
Vare: AC6WYP Modell: HD22B-1Kryssref: 36N985

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsdispenser
amps2.1
FARGERustfritt stål
Ledningslengde11ft.
Dybde33 "
Høyde53 "
Islagringskapasitet120 lb.
typenHotell / Motell
Spenning115
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8418910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeBreddePris
SCOTSMAN HD30B-1 Ice Dispenser 180 Lb Lagring | AC6WYQ 36N986 HD30B-112ft.30 "64 234 NOK
SCOTSMAN ID150B-1 isdispenser, 150 lb lagringskapasitet, spak | CU2JZV 56ED72 ID150B-1--68 097 NOK
SCOTSMAN ID200B-1 isdispenser, 200 lb lagringskapasitet, spak, 35 5/8 x 30 x 30 tommer Størrelse | CU2JZW 56ED73 ID200B-1--81 552 NOK
SCOTSMAN ID250B-1 isdispenser, 250 lb lagringskapasitet, spak, 39 5/8 x 30 x 30 tommer Størrelse | CU2JZX 56ED74 ID250B-1--97 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTSMAN HD22B-1 Isdispenser 120 Lb lagring
54 748 NOK / enhet