SCOTSMAN AP3-P vannfiltersystem trippel | AC6WZL 36P008

SCOTSMAN AP3-P vannfiltersystem trippel

På lager
Vare: AC6WZL Modell: AP3-PKryssreferanse: 36P008

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin filter system
Kassetter krevesMfr. Nei ADS-AP3, SCT ADSAP3, ADS AP3, ADSAP3, SCTADSAP3, SCT-ADSAP3
Strømningshastighet6.3 gpm
Housing MaterialAluminum
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron10
Min. Press20 psi
Antall patroner som kreves3
Generell dybde5.5 "
Total høyde25.25 "
Samlet bredde21 "
redusererSkitt, Rust
Service liv36,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetmikronGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererPris
SCOTSMAN AP1-P vannfiltersystem Enkelt | AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 gpm104.75 "25.25 "5.593Skitt, Rust4 282 NOK
SCOTSMAN AP2-P vannfiltersystem Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Skitt, Rust6 811 NOK
SCOTSMAN SSM1-P Vannfiltersystem Enkelt | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Klor, lukt5 064 NOK
SCOTSMAN SSM2-P vannfiltersystem Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Klor, lukt8 737 NOK
SCOTSMAN SSM3-P vannfiltersystem trippel | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Klor, lukt14 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTSMAN AP3-P vannfiltersystem trippel
10 872 NOK / enhet