Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTSMAN AP1-P vannfiltersystem Enkelt | AC6WZJ 36P006

SCOTSMAN AP1-P vannfiltersystem Enkelt

På lager
Vare: AC6WZJ Modell: AP1-PKryssreferanse: 36P006
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
4 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin filter system
Kassetter krevesMfr. Nei ADS-AP1, ADSAP1, ADS AP1, SCT-ADSAP1, SCTADSAP1, SCT ADSAP1
Strømningshastighet2.1 gpm
Housing MaterialAluminum
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron10
Min. Press20 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4.75 "
Total høyde25.25 "
Samlet bredde5.593
redusererSkitt, Rust
Service liv9000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetmikronGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererPris
SCOTSMAN AP2-P vannfiltersystem Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Skitt, Rust6 811 NOK
SCOTSMAN AP3-P vannfiltersystem trippel | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 gpm105.5 "25.25 "21 "Skitt, Rust10 872 NOK
SCOTSMAN SSM1-P Vannfiltersystem Enkelt | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Klor, lukt5 064 NOK
SCOTSMAN SSM2-P vannfiltersystem Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Klor, lukt8 737 NOK
SCOTSMAN SSM3-P vannfiltersystem trippel | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Klor, lukt14 255 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTSMAN AP1-P vannfiltersystem Enkelt
4 282 NOK / enhet